NIEDAX - Energiaoszlophoz függőoszlop 250mm GT31370 - HDUF 50/250
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 250 mm
Profilszélesség - 49 mm
Profilmagasság - 50 mm
Kivitel - U-profil kétoldalas
Terhelhetőség - 4 kN
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339172801
Sonepar cikkszám
GT31370
Gyártói cikkszám
HDUF 50/250
Gyártói típuskód
HDUF 50/250
Hosszúság:
250 mm
Profilszélesség:
49 mm
Profilmagasság:
50 mm
Kivitel:
U-profil kétoldalas
Terhelhetőség:
4 kN
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Energiaoszlophoz függőoszlop 250mm