NIEDAX - Energiaoszlophoz függőoszlop 300mm GT56870 - HDUF50/300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Profilmagasság - 50 mm
Hosszúság - 300 mm
Profilszélesség - 49 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339172900
Sonepar cikkszám
GT56870
Gyártói cikkszám
HDUF50/300
Gyártói típuskód
HDUF50/300
Profilmagasság:
50 mm
Hosszúság:
300 mm
Profilszélesség:
49 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Kivitel:
U-profil kétoldalas
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Terhelhetőség:
4 kN
Anyag minősége:
egyéb
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Energiaoszlophoz függőoszlop 300mm