Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Energiaoszlophoz függőoszlop 500mm GT35184 - HDUF 50/500

MásolásMásolás
NIEDAX - Energiaoszlophoz függőoszlop 500mm GT35184

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 500 mm

  • Profilszélesség - 49 mm

  • Profilmagasság - 50 mm

  • Kivitel - U-profil kétoldalas

  • Terhelhetőség - 4 kN

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339173105

Sonepar cikkszám

GT35184

Gyártói cikkszám

HDUF 50/500

Gyártói típuskód

HDUF 50/500

Hosszúság:

500 mm

Profilszélesség:

49 mm

Profilmagasság:

50 mm

Kivitel:

U-profil kétoldalas

Terhelhetőség:

4 kN

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyag:

acél

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Energiaoszlophoz függőoszlop 500mm