NIEDAX - Fali konzol kábeltálcához 100mm festhető ( RAL színt kell választani) SN073802 - KTAL 100 C
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Hosszúság - 110 mm
Kivitel - oldalfali
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott és rétegzett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339860708
Sonepar cikkszám
SN073802
Gyártói cikkszám
KTAL 100 C
Gyártói típuskód
KTAL 100 C
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
110 mm
Kivitel:
oldalfali
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott és rétegzett
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; NIEDAX ; Fali konzol kábeltálcához 100mm