NIEDAX - Fali konzol középnehéz kábeltálcához 80x210 mm 1.2kN SN100700 - KTAM 200 E5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Hosszúság - 210 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Anyag - rozsdamentes acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339728404
Sonepar cikkszám
SN100700
Gyártói cikkszám
KTAM 200 E5
Gyártói típuskód
KTAM 200 E5
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
210 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Anyag:
rozsdamentes acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
50-200 mm
Szélesség:
40 mm
Felület:
egyéb
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Fali konzol középnehéz kábeltálcához 80x210 mm 1.2kN