Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Fali tartó, 180x220 mm SN067119 - KTAF 200

MásolásMásolás
NIEDAX - Fali tartó, 180x220 mm SN067119

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 180 mm

  • Hosszúság - 220 mm

  • Kivitel - oldalfali

  • Anyag - acél

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339345120

Sonepar cikkszám

SN067119

Gyártói cikkszám

KTAF 200

Gyártói típuskód

KTAF 200

Magasság:

180 mm

Hosszúság:

220 mm

Kivitel:

oldalfali

Anyag:

acél

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-200 mm

Szélesség:

40 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyag minősége:

egyéb