NIEDAX - Fali tartó, középnehéz kiv, 80x260 mm, 1,2 kN SN067125 - KTAM 250
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 260 mm
Szélesség - 40 mm
Magasság - 80 mm
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-250 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339078547
Sonepar cikkszám
SN067125
Gyártói cikkszám
KTAM 250
Gyártói típuskód
KTAM 250
Hosszúság:
260 mm
Szélesség:
40 mm
Magasság:
80 mm
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
50-250 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott