Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Fali tartó, standard, 55X210 mm, 2,5 kN SN067134 - KTA 200 E3

MásolásMásolás
NIEDAX - Fali tartó, standard, 55X210 mm, 2,5 kN SN067134

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 55 mm

  • Hosszúság - 210 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339330102

Sonepar cikkszám

SN067134

Gyártói cikkszám

KTA 200 E3

Gyártói típuskód

KTA 200 E3

Magasság:

55 mm

Hosszúság:

210 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Anyag:

rozsdamentes acél

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-200 mm

Szélesség:

23 mm

Felület:

egyéb

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem