Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Fali tartó, standard, 65X310 mm, 2,5 kN SN067135 - KTA 300 E3

MásolásMásolás
NIEDAX - Fali tartó, standard, 65X310 mm, 2,5 kN SN067135

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 310 mm

  • Szélesség - 26 mm

  • Magasság - 65 mm

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-300 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339330201

Sonepar cikkszám

SN067135

Gyártói cikkszám

KTA 300 E3

Gyártói típuskód

KTA 300 E3

Hosszúság:

310 mm

Szélesség:

26 mm

Magasság:

65 mm

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-300 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb