NIEDAX - Flexibilis huzalozó csatorna, 20x500 mm SN067160 - VKF 20
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 20 mm
Szélesség - 20 mm
Hosszúság - 500 mm
Átmérő - 20 mm
Nyílás távolsága - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339787005
Sonepar cikkszám
SN067160
Gyártói cikkszám
VKF 20
Gyártói típuskód
VKF 20
Magasság:
20 mm
Szélesség:
20 mm
Hosszúság:
500 mm
Átmérő:
20 mm
Nyílás távolsága:
12 mm
Nyílás szélessége:
8 mm
Oldalfal típusa:
lyuk-/rés-perforálás
Halogénmentes:
Nem
Önkioltó:
Igen
Rugalmas:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
310 mm2
Rögzítés módja:
ragasztó fólia
Fedéllel:
Nem
Szín:
szürke
Flexibilis huzalozó csatorna, 20x500 mm