NIEDAX - Fővezetéki elágazó sorkapocs 25mm2 1p SN003161 - HLAC25-12
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - DIN-sín
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Érintésbiztos - Igen
Szélesség - 23 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126392760
Sonepar cikkszám
SN003161
Gyártói cikkszám
HLAC25-12
Gyártói típuskód
HLAC25-12
Szerelési mód:
DIN-sín
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Érintésbiztos:
Igen
Szélesség:
23 mm
Mélység:
50.5 mm
Magasság:
37 mm
Melegvízkészítő berendezések ; HAJDÚ ; Bojler 2,4kW 200l