NIEDAX - Függőoszlop, U-Profil, 50x50x2000 mm SN067183 - HU 5050/2000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 2005 mm
Profilszélesség - 50 mm
Profilmagasság - 50 mm
Kivitel - U-profil
Terhelhetőség - 4 kN
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339858965
Sonepar cikkszám
SN067183
Gyártói cikkszám
HU 5050/2000
Gyártói típuskód
HU 5050/2000
Hosszúság:
2005 mm
Profilszélesség:
50 mm
Profilmagasság:
50 mm
Kivitel:
U-profil
Terhelhetőség:
4 kN
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott