Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Függőoszlop, U-Profil, 60x40x200 mm SN067185 - HU 6040/200

MásolásMásolás
NIEDAX - Függőoszlop, U-Profil, 60x40x200 mm SN067185

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Profilmagasság - 60 mm

  • Hosszúság - 206 mm

  • Profilszélesség - 40 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339891450

Sonepar cikkszám

SN067185

Gyártói cikkszám

HU 6040/200

Gyártói típuskód

HU 6040/200

Profilmagasság:

60 mm

Hosszúság:

206 mm

Profilszélesség:

40 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Kivitel:

U-profil

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Terhelhetőség:

6 kN

Anyag minősége:

egyéb

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem