NIEDAX - Függőoszlop, U-Profil, 60x40x400 mm SN067187 - HU 6040/400
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Profilmagasság - 60 mm
Hosszúság - 406 mm
Profilszélesség - 40 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339891481
Sonepar cikkszám
SN067187
Gyártói cikkszám
HU 6040/400
Gyártói típuskód
HU 6040/400
Profilmagasság:
60 mm
Hosszúság:
406 mm
Profilszélesség:
40 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Kivitel:
U-profil
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Terhelhetőség:
6 kN
Anyag minősége:
egyéb
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem