NIEDAX - Függőoszlop U-Profil 60x40x600 mm SN106302 - HU 6040/600
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Profilmagasság - 60 mm
Hosszúság - 606 mm
Profilszélesség - 40 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339891504
Sonepar cikkszám
SN106302
Gyártói cikkszám
HU 6040/600
Gyártói típuskód
HU 6040/600
Profilmagasság:
60 mm
Hosszúság:
606 mm
Profilszélesség:
40 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Kivitel:
U-profil
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Terhelhetőség:
6 kN
Anyag minősége:
egyéb
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Függőoszlop U-Profil 60x40x600 mm