NIEDAX - Függőoszlop, U-Profil, 60x40x800 mm SN067189 - HU 6040/800
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 806 mm
Profilszélesség - 40 mm
Profilmagasság - 60 mm
Kivitel - U-profil
Terhelhetőség - 6 kN
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339891528
Sonepar cikkszám
SN067189
Gyártói cikkszám
HU 6040/800
Gyártói típuskód
HU 6040/800
Hosszúság:
806 mm
Profilszélesség:
40 mm
Profilmagasság:
60 mm
Kivitel:
U-profil
Terhelhetőség:
6 kN
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott