NIEDAX - Hatlapú anya+alátét, M6, DIN EN ISO 4032 SN067197 - SMU 6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Csavarmenet mérete metrikus - 6
Menet fajtája - metrikus
Magasság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339203598
Sonepar cikkszám
SN067197
Gyártói cikkszám
SMU 6
Gyártói típuskód
SMU 6
Anyag:
acél
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Csavarmenet mérete metrikus:
6
Menet fajtája:
metrikus
Magasság:
5 mm
Kulcsméret:
10 mm
Menet emelkedése:
1 mm
Halogénmentes:
Igen