NIEDAX - Hatlapú csavar+alátét+anya, M10 DIN EN ISO 4017, hossz: 40mm SN067203 - SKM 10X40 E3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fejforma - hatlapú (hexagonális)
Anyag - rozsdamentes acél
Csavarfej - hatlapú (hexagonális)
Anyag minősége - rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339344048
Sonepar cikkszám
SN067203
Gyártói cikkszám
SKM 10X40 E3
Gyártói típuskód
SKM 10X40 E3
Fejforma:
hatlapú (hexagonális)
Anyag:
rozsdamentes acél
Csavarfej:
hatlapú (hexagonális)
Anyag minősége:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
40 mm
Csavarmenet mérete metrikus:
10
Felület:
kezeletlen