NIEDAX - Hatlapú csavar+alátét+anya, M12 DIN EN ISO 4017, hossz: 70mm SN107645 - SKM 12X70 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Anyag minősége - 10.9 (acél)
Felület - tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete metrikus - 12
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107645
Gyártói cikkszám
SKM 12X70 F
Gyártói típuskód
SKM 12X70 F
Anyag:
acél
Anyag minősége:
10.9 (acél)
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete metrikus:
12
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
70 mm
Teljes menet:
Igen
Kulcsméret:
19 mm
Menet fajtája:
metrikus
Anyával:
Igen
Alátétkoronggal:
Igen
Hatlapú csavar+alátét+anya, M12 DIN EN ISO 4017, hossz: 70mm