NIEDAX - Horg csatorna 105x200mm nagyfesztávú tűzihorganyzott GT04089 - WRL 105200 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 200 mm
Magasság - 105 mm
Felület - tűzihorganyzott
Hosszúság - 6000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339587803
Sonepar cikkszám
GT04089
Gyártói cikkszám
WRL 105200 F
Gyártói típuskód
WRL 105200 F
Anyag:
acél
Szélesség:
200 mm
Magasság:
105 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Hosszúság:
6000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
1.5 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hasznos keresztmetszet:
16800 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; LiYCY 7x0,34 500V árnyékolt Elektronikai vezérlőkábel