NIEDAX - Horg csatorna 105x200mm nagyfesztávú tűzihorganyzott SN032141 - WRU 105.200 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 105 mm
Szélesség - 200 mm
Anyagvastagság - 1.5 mm
Hosszúság - 6000 mm
Hasznos keresztmetszet - 16800 mm2
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN032141
Gyártói cikkszám
WRU 105.200 F
Gyártói típuskód
WRU 105.200 F
Magasság:
105 mm
Szélesség:
200 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Hosszúság:
6000 mm
Hasznos keresztmetszet:
16800 mm2
Fedéllel:
Nem
Oldalperforáció:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg csatorna 105x200mm nagyfesztávú tűzihorganyzott