Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg csatorna 105x200mm T-idom tűzihorganyzott GT04109 - 589302

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg csatorna 105x200mm T-idom  tűzihorganyzott GT04109

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Építési forma - T-idom vízszintes

  • Kábelcsatorna szélesség - 200 mm

  • Kábeltálca magasság - 105 mm

  • Kivitel - beépített összekötő

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT04109

Gyártói cikkszám

589302

Gyártói típuskód

WRT105.200F

Építési forma:

T-idom vízszintes

Kábelcsatorna szélesség:

200 mm

Kábeltálca magasság:

105 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Érzékelők ; Úszókapcsoló ; Úszókapcsoló 10m NEOP. kábellel súly nélk.