NIEDAX - Horg csatorna 150x400mm nagyfesztávú tűzihorganyzott GT04087 - WRL 150400 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Magasság - 150 mm
Felület - tűzihorganyzott
Hosszúság - 6000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339590704
Sonepar cikkszám
GT04087
Gyártói cikkszám
WRL 150400 F
Gyártói típuskód
WRL 150400 F
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Magasság:
150 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Hosszúság:
6000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
1.5 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hasznos keresztmetszet:
52800 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; SIHFP 4x1,5 Szilikonkábel 300/500V 4 x 1,5mm2 acélhálós