Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg csatorna 50x050mm tűzihorganyzott GT06666 - RLU50.050F

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg csatorna 50x050mm tűzihorganyzott GT06666

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT06666

Gyártói cikkszám

RLU50.050F

Gyártói típuskód

RLU50.050F

Anyag:

acél

Szélesség:

50 mm

Magasság:

50 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Nem

Anyagvastagság:

1 mm

Kivitel:

összekötővel

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg csatorna 50x050mm tűzihorganyzott