NIEDAX - Horg csatorna 60x100 mm SN018221 - RS 60100 F OV
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 100 mm
Magasság - 60 mm
Felület - tűzihorganyzott
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339248520
Sonepar cikkszám
SN018221
Gyártói cikkszám
RS 60100 F OV
Gyártói típuskód
RS 60100 F OV
Anyag:
acél
Szélesség:
100 mm
Magasság:
60 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
1.5 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hasznos keresztmetszet:
5980 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Tartozék fűtőkábelhez ; Üvegszálas rögzítő 260 C-ig