NIEDAX - Horg csatorna 60x100mm T-idom GT63995 - RTS 60100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség - 100 mm
Kábeltálca magasság - 60 mm
Belső sugár - 138 mm
Kivitel - beépített összekötő
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339228805
Sonepar cikkszám
GT63995
Gyártói cikkszám
RTS 60100
Gyártói típuskód
RTS 60100
Építési forma:
T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
Kábeltálca magasság:
60 mm
Belső sugár:
138 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX EB CY 2X1 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 2 x 1 mm2