NIEDAX - Horg csatorna elválasztó borda GT04249 - RW 110 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Választófal-magasság - 98 mm
Rögzítés módja - csavarozható
Kivitel - egyéb
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítő lyukasztás - Igen
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339251100
Sonepar cikkszám
GT04249
Gyártói cikkszám
RW 110 F
Gyártói típuskód
RW 110 F
Választófal-magasság:
98 mm
Rögzítés módja:
csavarozható
Kivitel:
egyéb
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítő lyukasztás:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Anyag:
acél
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer válaszfal ; Horg csatorna elválasztó borda