NIEDAX - Horg csatorna lépésálló 110x400 mm SN007791 - RSUS 110400 OV
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Magasság - 110 mm
Felület - szalaghorganyzott
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339861668
Sonepar cikkszám
SN007791
Gyártói cikkszám
RSUS 110400 OV
Gyártói típuskód
RSUS 110400 OV
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Magasság:
110 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Nem
Anyagvastagság:
2 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hasznos keresztmetszet:
43980 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg csatorna lépésálló 110x400 mm