Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg csatorna lépésálló 60x200 mm SN053594 - RSUS 60200 OV

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg csatorna lépésálló 60x200 mm SN053594

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 200 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339898251

Sonepar cikkszám

SN053594

Gyártói cikkszám

RSUS 60200 OV

Gyártói típuskód

RSUS 60200 OV

Anyag:

acél

Szélesség:

200 mm

Magasság:

60 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Nem

Anyagvastagság:

2 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hasznos keresztmetszet:

11980 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó vetítő 42W/10,8V GX5,3foglalat EPT