NIEDAX - Horg csatorna RL 35x100mm tűzihorganyzott GT04452 - RL 35100 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 100 mm
Magasság - 35 mm
Felület - tűzihorganyzott
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339212903
Sonepar cikkszám
GT04452
Gyártói cikkszám
RL 35100 F
Gyártói típuskód
RL 35100 F
Anyag:
acél
Szélesség:
100 mm
Magasság:
35 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
0.9 mm
Kivitel:
összekötővel
Hasznos keresztmetszet:
3480 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Dobozok és tartozékaik ; Kiemelő gyűrű ; Doboz kiemelőgyűrű D=60mm Kaiser 115502