NIEDAX - Horg csatorna RL 35x50mm tűzihorg. Tart. RV35050F összek. + csav. 4/FLM 6x12 F GT04453 - RL 35050 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 50 mm
Magasság - 35 mm
Felület - tűzihorganyzott
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339209453
Sonepar cikkszám
GT04453
Gyártói cikkszám
RL 35050 F
Gyártói típuskód
RL 35050 F
Anyag:
acél
Szélesség:
50 mm
Magasság:
35 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
0.75 mm
Kivitel:
összekötővel
Hasznos keresztmetszet:
1730 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLY-O 2x 1 kék Vezérlőkábel 300/500V 2 x 1 mm2 kék OZ