NIEDAX - Horg csatorna tető 200mm tűzihorganyzott GT04112 - WDV 200 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél szélessége - 204 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - retesz
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339596003
Sonepar cikkszám
GT04112
Gyártói cikkszám
WDV 200 F
Gyártói típuskód
WDV 200 F
Fedél szélessége:
204 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
retesz
Felület:
tűzihorganyzott
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Anyagvastagság:
0.75 mm
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg csatorna tető 200mm tűzihorganyzott