Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg csatorna tető T-idomhoz tűzihorganyzott GT04116 - RTADV 200 F

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg csatorna tető T-idomhoz tűzihorganyzott GT04116

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 204 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Alkalmas kábelvezetőhöz - Nem

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339559206

Sonepar cikkszám

GT04116

Gyártói cikkszám

RTADV 200 F

Gyártói típuskód

RTADV 200 F

Szélesség:

204 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Nem

Felület:

tűzihorganyzott

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

retesz

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 100mm