NIEDAX - Horg csatorna tűzihorg 90es síkív GT04098 - RES 60100 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 100 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339535804
Sonepar cikkszám
GT04098
Gyártói cikkszám
RES 60100 F
Gyártói típuskód
RES 60100 F
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
Anyag:
acél
Építési forma:
ív merev
Fedéllel:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Belső sugár:
138 mm
Íves kivitel:
sima ív
Oldalperforáció:
Nem
Anyagvastagság:
0.9 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb