NIEDAX - Horg csatorna tűzihorg 90es síkív SN020161 - RES 60300 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 300 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339536009
Sonepar cikkszám
SN020161
Gyártói cikkszám
RES 60300 F
Gyártói típuskód
RES 60300 F
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Anyag:
acél
Építési forma:
ív merev
Fedéllel:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Belső sugár:
138 mm
Oldalperforáció:
Nem
Anyagvastagság:
0.9 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb