Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábelhágcsó 60x600mm acél GT91820 - STM60.603/6

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábelhágcsó 60x600mm acél GT91820

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 600 mm

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Magasság - 60 mm

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339321704

Sonepar cikkszám

GT91820

Gyártói cikkszám

STM60.603/6

Gyártói típuskód

STM60.603/6

Szélesség:

600 mm

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Magasság:

60 mm

Hosszúság:

6000 mm

Anyag:

acél

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Felület:

szalaghorganyzott

Oldalperforáció:

Igen

Létra középtávolság:

300 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Hasznos keresztmetszet:

26800 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Függőleges kábellétra ; Horg kábelhágcsó 60x600mm acél