Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábellétra 60x200mm függőleges GT35909 - STF 60203/6

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábellétra 60x200mm függőleges GT35909

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)

  • Oldalperforáció - Nem

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339346622

Sonepar cikkszám

GT35909

Gyártói cikkszám

STF 60203/6

Gyártói típuskód

STF 60203/6

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Oldalperforáció:

Nem

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Magasság:

60 mm

Szélesség:

200 mm

Hosszúság:

6000 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Létra középtávolság:

300 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Függőleges kábellétra ; Horg kábellétra 60x200mm függőleges