Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábellétra 60x200mm GT06678 - STM 60206/6

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábellétra 60x200mm GT06678

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)

  • Oldalperforáció - Igen

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339322404

Sonepar cikkszám

GT06678

Gyártói cikkszám

STM 60206/6

Gyártói típuskód

STM 60206/6

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Oldalperforáció:

Igen

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Magasság:

60 mm

Szélesség:

200 mm

Hosszúság:

6000 mm

Hasznos keresztmetszet:

8800 mm2

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Létra középtávolság:

600 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Függőleges kábellétra ; Horg kábellétra 60x200mm