NIEDAX - Horg kábellétra 60x200mm GT30958 - STM 60203/6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 200 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Magasság - 60 mm
Hosszúság - 6000 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339321308
Sonepar cikkszám
GT30958
Gyártói cikkszám
STM 60203/6
Gyártói típuskód
STM 60203/6
Szélesség:
200 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
6000 mm
Anyag:
acél
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalperforáció:
Igen
Létra középtávolság:
300 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
8800 mm2
Mérő és ellenőrző berendezések ; Fázis forgásirányjelző ; Ipari dugvilla 32A 400V 3P+N+F fázissorend vizsg