Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábellétra 60x200mm, hossz: 6m GT35908 - KL 60203

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábellétra 60x200mm, hossz: 6m GT35908

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 200 mm

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Magasság - 60 mm

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339288007

Sonepar cikkszám

GT35908

Gyártói cikkszám

KL 60203

Gyártói típuskód

KL 60203

Szélesség:

200 mm

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Magasság:

60 mm

Hosszúság:

6000 mm

Anyag:

acél

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Felület:

szalaghorganyzott

Létrafok rögzítése:

vakszegecselt

Oldalperforáció:

Igen

Létra középtávolság:

300 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

8800 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Horg kábellétra 60x200mm