NIEDAX - Horg kábellétra 60x200mm tűzihorg GT15938 - KL 60203 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 200 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Magasság - 60 mm
Hosszúság - 6000 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339569908
Sonepar cikkszám
GT15938
Gyártói cikkszám
KL 60203 F
Gyártói típuskód
KL 60203 F
Szélesség:
200 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
6000 mm
Anyag:
acél
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Felület:
tűzihorganyzott
Létrafok rögzítése:
vakszegecselt
Oldalperforáció:
Igen
Létra középtávolság:
300 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
8800 mm2
Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH földelő bilincs ; Villámvédelmi földelőbilincs csőre réz 2"