NIEDAX - Horg kábellétra 60x500mm tűzihorg GT04242 - KL 60503 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 500 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Magasság - 60 mm
Hosszúság - 6000 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339570201
Sonepar cikkszám
GT04242
Gyártói cikkszám
KL 60503 F
Gyártói típuskód
KL 60503 F
Szélesség:
500 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
6000 mm
Anyag:
acél
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Felület:
tűzihorganyzott
Létrafok rögzítése:
vakszegecselt
Oldalperforáció:
Igen
Létra középtávolság:
300 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
22300 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Horg kábellétra 60x500mm tűzihorg