NIEDAX - Horg kábellétra 60x600mm 90 idom GT04244 - KLBK 60603 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Oldalperforáció - Igen
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Szög - 90°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339572502
Sonepar cikkszám
GT04244
Gyártói cikkszám
KLBK 60603 F
Gyártói típuskód
KLBK 60603 F
Irányváltozás:
vízszintes
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Oldalperforáció:
Igen
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Szög:
90°
Íves kivitel:
sima ív
Zsanéros:
Nem
Kábellétra magassága:
60 mm
Kábellétra szélessége:
600 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Belső sugár:
500 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott