NIEDAX - Horg kábellétra 60x600mm acél GT21218 - KL 60603
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 600 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Magasság - 60 mm
Hosszúság - 6000 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339288403
Sonepar cikkszám
GT21218
Gyártói cikkszám
KL 60603
Gyártói típuskód
KL 60603
Szélesség:
600 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
6000 mm
Anyag:
acél
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Felület:
szalaghorganyzott
Létrafok rögzítése:
vakszegecselt
Oldalperforáció:
Igen
Létra középtávolság:
300 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
26800 mm2
Rögzítéstechnika ; Szögek szögbelövőhöz ; Szögbelövőszeg C9-60 betonhoz 100/cs. P370-hez