Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábellétra tető tűzihorg GT06552 - RDV 50 F

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábellétra tető tűzihorg GT06552

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél szélessége - 50 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítés módja - retesz

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339263400

Sonepar cikkszám

GT06552

Gyártói cikkszám

RDV 50 F

Gyártói típuskód

RDV 50 F

Fedél szélessége:

50 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítés módja:

retesz

Felület:

tűzihorganyzott

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Nem

Anyagvastagság:

0.75 mm

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábellétra tető tűzihorg