NIEDAX - Horg kábeltálca 110x100mm GT10630 - RSV 110100 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 110 mm
Szélesség - 100 mm
Anyagvastagság - 1.5 mm
Hosszúság - 3000 mm
Hasznos keresztmetszet - 10980 mm2
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339259069
Sonepar cikkszám
GT10630
Gyártói cikkszám
RSV 110100 S
Gyártói típuskód
RSV 110100 S
Magasság:
110 mm
Szélesség:
100 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Hosszúság:
3000 mm
Hasznos keresztmetszet:
10980 mm2
Fedéllel:
Nem
Oldalperforáció:
Igen
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötővel
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 110x100mm