NIEDAX - Horg kábeltálca 110x200mm G70172 - RL 110200 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 200 mm
Magasság - 110 mm
Felület - tűzihorganyzott
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339244805
Sonepar cikkszám
G70172
Gyártói cikkszám
RL 110200 F
Gyártói típuskód
RL 110200 F
Anyag:
acél
Szélesség:
200 mm
Magasság:
110 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
1 mm
Kivitel:
összekötővel
Hasznos keresztmetszet:
21980 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábelek és vezetékek ; Darukábel ; NSHTöuK-J 18x 1,5 0,6/1kV Darukábel fekete