NIEDAX - Horg kábeltálca 110x500mm 1mm SN007918 - RL 110500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 110 mm
Szélesség - 500 mm
Anyagvastagság - 1 mm
Hosszúság - 3000 mm
Hasznos keresztmetszet - 54980 mm2
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339243808
Sonepar cikkszám
SN007918
Gyártói cikkszám
RL 110500
Gyártói típuskód
RL 110500
Magasság:
110 mm
Szélesség:
500 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Hosszúság:
3000 mm
Hasznos keresztmetszet:
54980 mm2
Fedéllel:
Nem
Oldalperforáció:
Igen
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötővel
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 110x500mm 1mm