Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca 300x60mm RLU60.300F SN054545 - RLU 60300 F

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca 300x60mm RLU60.300F SN054545

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339221905

Sonepar cikkszám

SN054545

Gyártói cikkszám

RLU 60300 F

Gyártói típuskód

RLU 60300 F

Anyag:

acél

Szélesség:

300 mm

Magasság:

60 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Nem

Anyagvastagság:

1 mm

Kivitel:

összekötővel

Hasznos keresztmetszet:

17980 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 300x60mm RLU60.300F