Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca 35x100mm G47827 - RL 35100

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca 35x100mm G47827

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 100 mm

  • Magasság - 35 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339211708

Sonepar cikkszám

G47827

Gyártói cikkszám

RL 35100

Gyártói típuskód

RL 35100

Anyag:

acél

Szélesség:

100 mm

Magasság:

35 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

0.9 mm

Kivitel:

összekötővel

Hasznos keresztmetszet:

3480 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (lengő) ; Ipari sokp csatl 7P 16A 230V dugó